{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | PVC macio | |
| pressão de serviço máxima | 8 bar | |
| Pressão de teste | 20 bar | |
| ⌀ exterior da mangueira | 15,25 mm | |
| ⌀ interior da mangueira | 13 mm | |
| Comprimento da mangueira | 50 m | |
| Cor | amarelo | |
| Tipo de produto | Mangueira |
| Número do artigo | 080047 13 | |
| EAN/GTIN | 3291671163782 | |
| Número do fabricante | 116378 | |
| Fabricante/responsável | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |