Alicate universal en punta recubiertos de plástico negro atramentado 145 mm

N.º do artigo: 08 21 145
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Identificação e classificação

Número do artigo 08 21 145
EAN/GTIN 4003773078951
Número do fabricante 08 21 145
Número L L70010 1926
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Alicates combinados de pequeña potencia con mordazas puntiagudas.
  • Para todos los trabajos comunes de instalación y reparación.
  • especialmente práctico: ideal para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma delgada del cabezal con mordazas cónicas (muy resistentes a la torsión)
  • Superficie de agarre convexa por un lado - para un agarre seguro de piezas planas
  • la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos
  • los fiables y versátiles alicates de punta para los desplazamientos
  • Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada.
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC
  • larga duración y puntas estables

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 8,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 16,0 mm²
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel