Retificadora angular pneumática pequena, Tipo: RAM16L

N.º do artigo: 079316 RAM16L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Potência de saída 370 W
n.º máximo de rotações 16.000 r.p.m.
quantidade de ar necessária máxima 1.271 l/min
Rosca de ligação BSP
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
vibração máxima conforme EN 4,41 m/s2
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) 8 mm
⌀ máximo do disco 75 mm
Peso 1,3 kg
Ruído de trabalho 73 dB(A)
Tipo de produto Retificadora angular

Identificação e classificação

Número do artigo 079316 RAM16L
EAN/GTIN 5390145244526
Fabricante/responsável ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Descrição

Versão:

Retificadora angular compacta com design ergonómico e cabeça estreita para fácil acesso em áreas apertadas.
Retificadora angular potente e duradoura. Com ângulo de 10°. Com alojamento para pinças de aperto de 6 mm.

Material fornecido:

Inclui pinça de aperto padrão de 6 mm, ATA Tools, número de artigo 133-121-10.

Acessórios especiais:

Pinça de aperto opcional de 3 mm, ATA Tools, número de artigo 133-123-10.
Pinça de aperto opcional de 8 mm, ATA Tools, número de artigo 133-124-10.
Pinça de aperto opcional de 10 mm, ATA Tools, número de artigo 133-106-10.