Equilibrador, carga rebocável máx.: 2,5

N.º do artigo: 079298 2,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

carga rebocável máx. Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento de extração do cabo 2 m
Capacidade de carga 1 kg - 2,5 kg
carga rebocável máxima 2,5 kg
Peso 2 kg
Tipo de produto Cabo enrolador equilibrador/Balancer

Identificação e classificação

Número do artigo 079298 2,5
EAN/GTIN 015451591441
Número do fabricante 8941099200
Fabricante/responsável Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrição

Versão:

Caixa de alumínio robusta, cabo de aço inoxidável.
Os equilibradores aumentam o conforto e a segurança de operação ao trabalhar ferramentas elétricas e aparelhos pesados.
  • Estado “suspenso” dos utensílios de trabalho.
  • Organização no posto de trabalho.
  • Utensílios de trabalho e ferramentas à mão.
  • Segurança no posto de trabalho devido à suspensão de aparelhos e cabos de alimentação.
  • Meios de trabalho no campo de visão e ao alcance do operador.
  • O equilíbrio pode ser ajustado em todo o comprimento da extensão do cabo através de uma compensação de peso.