{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
| Designação do fabricante | S2416L | |
| Faixa de binário | 0,5 Nm - 1,6 Nm | |
| ⌀ máximo do parafuso (8.8−12.9) | M3 | |
| n.º máximo de rotações | 1.500 r.p.m. | |
| Medidas do alojamento de ferramentas | 1/4 polegada | |
| Modelo | Vareta | |
| quantidade de ar necessária máxima | 360 l/min | |
| Rosca de ligação | BSP | |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
| tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
| Peso | 0,9 kg | |
| Ruído de trabalho | 73 dB(A) | |
| vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
| Tipo de produto | Aparafusadora |
| Número do artigo | 079165 S2416L | |
| EAN/GTIN | 7322590017040 | |
| Número do fabricante | S2416-L | |
| Fabricante/responsável | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |