Serra de esquadria para metal, Tipo: 72365460

N.º do artigo: 078244 72365460
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante MKAS 355
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.800 W
n.º máximo de rotações 1.300 r.p.m.
⌀ da folha de serra 355 mm
profundidade máxima de corte 90° 120 mm
profundidade máxima de corte 45° 90 mm
Peso 24,4 kg
Tensão de rede 230 V
Frequência de rede 50 Hz
Arranque suave sim
Tipo de produto Serra
Tensão nominal 230 V

Identificação e classificação

Número do artigo 078244 72365460
EAN/GTIN 4014586894447
Número do fabricante 72365460000
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

Serra de esquadria semiestacionária para a separação eficiente e rápida de componentes, tanto na oficina como no estaleiro de construção.
  • Progresso de trabalho máximo possível através de um motor de binário elevado com velocidades baixas
  • Resultados precisos e pouco trabalho posterior graças a um mínimo de cores de recozimento e a reduzida formação de aparas através de corte a frio
  • Elevada qualidade de superfície através de folhas de serra especiais para diferentes metais
  • Até 100% sem faíscas e sem formação de pó através de corte a frio
  • Design de pega bem equilibrado para um guiamento melhor
  • Construção de aço de alta precisão e durável
  • Base de alumínio fundido
  • Arranque suave garante um arranque lento do motor, de modo a proteger o mecanismo
  • Dispositivo de aperto rápido para grampo de mesa
  • Ajuste confortável de chanfro e ângulo de 0° a 45°
  • Batente de profundidade + troca fácil da folha de serra

Vantagem:

  • Para serrar perfis de aço e metal.
  • Para criar cortes de separação e esquadria.
  • Processamento de tubos, pinos de metal, esquadros, material de haste.

Material fornecido:

1× serra de esquadria, 1× folha de serra para aço de construção, 1× chave combinada: sextavado interior, 6 mm e fenda em cruz PH 2, 1× sextavado interior 8 mm.