Versão:
Ferramentas oscilantes líderes de mercado em três classes de potência (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) numa nova versão com
alojamento de ferramentas Starlock (transmissão melhorada da força para um progresso no trabalho até 35% mais rápido).
- Opções de aplicação praticamente ilimitadas (serragem, retificação, raspagem, separação, grosagem) através de um movimento oscilante (reduzida formação de pó).
- Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para uma utilização ideal.
- Qualidade e estabilidade máximas devido a transmissão em metal e utilização contínua de rolamentos de rolos e de agulhas.
- Manuseamento ideal através de design ergonómico com insertos Softgrip e baixo peso.
A multiferramenta mais adequada para o progresso mais rápido no trabalho para desmontagem e renovação, com folha de serra bimetal para madeira, metal e plásticos. O alojamento de ferramentas StarlockMax permite aceder a cerca de 180 acessórios FEIN das classes de potência Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.
Material fornecido:
2× folhas de serra E-Cut Standard curved (35 mm), 2× folhas de serra E-Cut Standard curved (65 mm), 1× folha de serra E-Cut Precision (35 mm), 1× folha de serra E-Cut Precision (65 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (10 mm), 2× folhas de serra E-Cut Long-Life S(35 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (32 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (42 mm), 1× folha de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× folha de serra segmentada (Ø 85 mm), 1× folha de serra de segmentos HM, 1× grosa HM (forma triangular), 1× espátula, 1× lâmina de corte em forma de cogumelo, 1× lâmina multiusos, 1× placa abrasiva perfurada, respetivamente 10× folhas de lixa, perfuradas (K 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo de aspiração, 1× mala de ferramentas de plástico (L-Boxx 136). Versão 0 (sem bateria).