Polidora angular WPO, Tipo: 72214950

N.º do artigo: 077712 72214950
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante Conjunto inicial WPO - aço inoxidável
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.200 W
Faixa de rotação 900 r.p.m. - 2.500 r.p.m.
Alojamento de ferramenta M14
⌀ máximo da ferramenta de polimento 250 mm
Peso 2,4 kg
vibração máxima conforme EN 3,5 m/s2
Tipo de produto Polidora

Identificação e classificação

Número do artigo 077712 72214950
EAN/GTIN 4014586862743
Número do fabricante 72214950010
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

  • Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para a melhor aplicação da ferramenta usada.
  • Com mandril de fixação também pode ser usada como calandra acetinadora completa para trabalhos longitudinais.
  • Máxima estabilidade da velocidade com qualquer carga e em toda a faixa de ajuste.
  • Bloqueio de arranque automático contra reativação descontrolada após falha de energia.

Material fornecido:

Polidora angular Fein WPO 14-25E, pega adicional.
1 mala de transporte, 1 suporte (basculante), aro de proteção, mandril de fixação para rolos com ranhura múltipla (100 mm), rolo abrasivo elástico, (100×100 mm, grão 60), rolo de velo lamelar (100×100 mm, grão 180), prato de apoio com peça autoaderente (⌀ 115 mm, M14), 1 velo abrasivo com dobras onduladas 30×150 mm, mandril de fixação 15−50 mm, 10 velos abrasivos com fecho autoaderente (⌀ 115 mm fino).

Acessórios especiais:

Conjunto padrão para superfícies, n.º 077718 tam. F, conjunto de acetinar para perfis, n.º 077718 tam. S, conjunto para tubos, n.º 077718 tam. R.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados