Retificadora de cinta GI, Tipo: 790201

N.º do artigo: 077613 790201
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GI 75
Alimentação de energia A energia elétrica
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 3.000 r.p.m.
Largura da fita 75 mm
Comprimento da fita 2.000 mm
Peso 65 kg
Comprimento total 970 mm
Largura total 540 mm
Altura total 1020 mm
Tipo de produto Lixadoras de banda

Identificação e classificação

Número do artigo 077613 790201
EAN/GTIN 2050001676757
Número do fabricante 79020100403
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

Programa de retificadoras de cinta GRIT GI para as exigências elevadas da indústria: construção robusta, com motores extremamente potentes.
  • Eficiência elevada para a melhor taxa de remoção.
  • Motor potente de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistema de fixação de cinta patenteado.
  • Alta segurança de trabalho: o batente, a fenda de retificação e a proteção ocular podem ser ajustados individualmente.

O módulo básico para a retificação de cinta industrial.
  • Utilização confortável, funcionamento de baixa vibração.
  • Com rotação constante para um desempenho de corte elevado.
  • Preparada para a opção de ligar a sistemas de aspiração centrais.

Vantagem:

Junto com as bases de máquina n.º 077614 como retificadora de cinta, com os módulos de expansão para a retificação de raios, longitudinal, superfícies e excêntrica, bem como para rebarbar.

Material fornecido:

Inclui ficha CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

Nota:

Para cintas de lixa, ver n.º 558310 e seguintes e n.º 558453-56.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados