{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | GIS 75 | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
| Largura da fita | 75 mm | |
| Comprimento da fita | 2.000 mm | |
| Peso | 74 kg | |
| Comprimento total | 970 mm | |
| Largura total | 540 mm | |
| Altura total | 1020 mm | |
| Tipo de produto | Lixadoras de banda |
| Número do artigo | 077612 790229 | |
| EAN/GTIN | 2050001676740 | |
| Número do fabricante | 79022950443 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |