Retificadora dupla ECO, 230 V, Tipo: W150

N.º do artigo: 077502 W150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante W150
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 520 W
n.º máximo de rotações 2.900 r.p.m.
⌀ do disco abrasivo D 150 mm
Largura do disco abrasivo T 20 mm - 25 mm
⌀ do furo do disco abrasivo H 32 mm
Peso 16 kg
Tipo de produto Lixadora dupla

Identificação e classificação

Número do artigo 077502 W150
EAN/GTIN 2050001694607
Número do fabricante ECO150
Fabricante/responsável Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descrição

Versão:

Retificadora dupla de corrente alternada monofásica com um motor silencioso e sem manutenção. As placas de proteção ocular de grande dimensão garantem uma elevada segurança do utilizador. Os suportes das peças de trabalho são ajustáveis sem ferramentas.
A proteção contra rearranque evita um arranque acidental da máquina após uma falha de energia.

Material fornecido:

Com discos abrasivos de corindo normal NK36 e NK60.

Nota:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100 e n.º 568733.
Suporte de máquina adequado n.º 077513 tam. DS04 com placa adaptadora n.º 077515 tam. ECO.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados