Lixadora orbital sem fio, Tipo: GSS18V-13

N.º do artigo: 077322 GSS18V-13
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Comprimento da lixa (autoaderente) 100 mm
Largura da lixa (autoaderente) 110 mm
Comprimento da lixa (grampo) 100 mm
Largura da lixa (grampo) 110 mm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Curso do circuito oscilador 1,6 mm
Número de oscilações 20.000 r.p.m.
Padrão de furos óctuplo
Peso 1,1 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
Tipo de produto Lixadoras orbitais

Identificação e classificação

Número do artigo 077322 GSS18V-13
EAN/GTIN 4059952606187
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Lixadora orbital sem fio ergonómica com motor sem escovas:
  • controlo ideal em grandes superfícies graças ao excelente equilíbrio da ferramenta.
  • Rápido progresso no trabalho graças ao motor sem escovas e ao sistema Bosch Professional 18V.
  • Operação intuitiva, com três pastilhas abrasivas intercambiáveis.