{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | GWS 18V-8 | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| n.º máximo de rotações | 11.000 r.p.m. | |
| ⌀ máximo do disco | 125 mm | |
| profundidade de corte máxima | 34 mm | |
| Peso | 2,3 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 7 m/s2 | |
| Proteção contra sobrecarga | sim | |
| Comutação de homem morto | não | |
| Arranque suave | sim | |
| Bloqueio contra rearranque | sim | |
| Paragem kickback | sim | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 077120 18V-8 | |
| EAN/GTIN | 4053423323801 | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |