• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Retificadora angular sem fio 18V, para discos de 125 mm ⌀, Sistema X-LOCK

N.º do artigo: 077010 18V-10SC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Sistema X-LOCK
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GWX 18V-10 SC
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 8 Ah
Tensão da bateria 18 V
Faixa de rotação 4.500 r.p.m. - 9.000 r.p.m.
Alojamento de ferramenta Sistema X-LOCK
⌀ máximo do disco 125 mm
Peso 2 kg
Bloqueio contra rearranque sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Particularidade Velocidade variável; Kickback Control; Drop Control
Tipo de produto Retificadora angular

Identificação e classificação

Número do artigo 077010 18V-10SC
EAN/GTIN 3165140974035
Número do fabricante 06017B0401
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

  • Fácil e rápido: troca fácil dos acessórios da retificadora angular sem peças que podem ser perdidas e ferramentas adicionais.
  • Deixa de ser necessária uma chave adicional.
  • Abrangente: grande seleção de retificadoras angulares e acessórios com retrocompatibilidade total.
  • Conforto máximo devido a troca de acessórios 100% sem ferramentas e rápida.
  • Fiável: o sistema X-LOCK inovador impede a montagem incorreta de acessórios com um sentido de rotação definido. Proteção máxima do utilizador graças a sinal acústico em caso de montagem correta.
  • Trabalho impecável sem riscos incómodos! Marcas de abrasão menores e menos marcadas nas retificadoras angulares X-LOCK.
Retificadora angular sem fio 125 mm do novo sistema X-LOCK.

Material fornecido:

Inclui 2× ProCORE18V 5,5 Ah, carregador rápido GAL 1880 CV, pega adicional com Vibration Control, tampa protetora, L-BOXX.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver o n.º 073857 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados