{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento A | 212 mm | |
| Largura B | 70 mm | |
| largura do mordente | 100 mm | |
| Altura do mordente | 40 mm | |
| Força de retenção do íman | 7.800 N | |
| Peso | 7,25 kg | |
| Tipo de produto | Placa de aperto de íman |
| Número do artigo | 075917 VERSA-01 | |
| EAN/GTIN | 4014586896564 | |
| Número do fabricante | 90701003020 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |