{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de transporte | |
| Designação do fabricante | GSB 24-2 | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.100 W | |
| binário máximo | 40 Nm | |
| n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 900 r.p.m. | |
| n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 3.000 r.p.m. | |
| número máximo de batidas | 15.300 r.p.m. | |
| Alojamento da bucha | 1/2 polegada − 20 UNF | |
| Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em aço | 16 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em madeira | 40 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em betão | 22 mm | |
| Peso | 2,9 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 14,6 m/s2 | |
| Tipo de produto | Perfuradora de impacto |
| Número do artigo | 075720 GSB242 | |
| EAN/GTIN | 3165140944519 | |
| Número do fabricante | 060119C801 | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |