{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | BOZ 32-4 M | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.800 W | |
| Faixa de rotação 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 140 r.p.m. | |
| Faixa de rotação 2.ª velocidade | 0 r.p.m. - 480 r.p.m. | |
| Alojamento da bucha | MK3 | |
| ⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade | 32 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em aço 2.ª velocidade | 20 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade | 60 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em madeira 2.ª velocidade | 70 mm | |
| indicado para material | Aço | |
| Peso | 7,5 kg | |
| vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
| Tipo de produto | Perfuradora |
| Número do artigo | 075156 720251 | |
| EAN/GTIN | 4014586889849 | |
| Número do fabricante | 72025160000 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |