Pantalones con bolsillos en las rodillas ORIGINALS Pasadena, Unisex, marina, Tamaño 76C52

N.º do artigo: 07479-330-01 76C52
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 07479-330-01 76C52
EAN/GTIN 5707209560384
Número do fabricante 07479-330-01 76C52
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Tejido LIGERO
  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Pliegue permanente con costuras
  • Bolsillos traseros con ribete con botón
  • Los bolsillos para las rodillas están en el interior
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Arrugas permanentes, cosidas
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, con tuberías
  • Bolsillos en los muslos, uno con solapa y por adherencia
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular con solapa y cierre de por adherencia ajustable
  • Bolsa de reglas
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Bolsillos para las rodillas en el interior
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 245 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Longitud del paso: 76 cm / 30 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 76 cm / 30 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal