{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de transporte | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 18 V | |
| Designação do fabricante | ASCD 18-300 W2 | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 12 V; 18 V | |
| binário máximo | 290 Nm | |
| ⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M18 | |
| Número de batidas | 0 r.p.m. - 3.400 r.p.m. | |
| Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Quadrado exterior | |
| Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
| Peso | 1 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 6 m/s2 | |
| utilização típica | Heavy Duty | |
| indicado para material | Aço | |
| Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
| Número do artigo | 074000 71150664 | |
| EAN/GTIN | 4014586887425 | |
| Número do fabricante | 71150664000 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |