Conjunto para principiantes sem fio High Output™, 3,0 Ah, Tipo de bateria: M18HNRG3

N.º do artigo: 073826 M18HNRG3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M18HNRG-302
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tempo de carregamento por bateria 35 min
indicado para Milwaukee 18V
Tipo de produto Bateria com carregador

Identificação e classificação

Número do artigo 073826 M18HNRG3
EAN/GTIN 4058546286996
Número do fabricante 4933471071
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Material fornecido:

Inclui carregador rápido.