Versão:
As
aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC são concebidas para as mais altas exigências em termos de
aparafusamentos precisos na produção em série.- Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.
- Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar “reaparafusamento”.
- Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.
- Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.
- Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.
- Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 1,67 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.
O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.Aparafusadora dinamométrica com desconexão automática com ParameterControl para a programação fácil e individual no PC
usando um adaptador de programação (n.º
071135 tam. 92604163).
Parâmetros livremente programáveis: rotação, sentido de rotação, ângulo de rotação, limiar de binário e tempo.
Até 5 passos de programa. Ajuste exato ao caso de aparafusamento correspondente.
Desligamento final por acoplamento mecânico. Ideal para a otimização de processos e tempos.
Aparafusadora com desconexão automática para bateria de iões de lítio. Sem manutenção até 500 000 aparafusamentos.
Material fornecido:
É fornecido apenas a aparafusadora, sem bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular. Bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular devem ser encomendados especificamente para o aparelho.
Nota:
Os comprovadores dinamométricos encontram-se a partir do n.º
654300. Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381. Serviço de pré-ajuste do binário a pedido.
Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º
073832.