Pantalones impermeables AQUA Riverton, Unisex, marina, Tamaño XL

N.º do artigo: 07062-028-01 XL
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
Número do artigo 07062-028-01 XL
EAN/GTIN 5707209512505
Número do fabricante 07062-028-01 XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Viento y resistente al agua
  • El material impermeable tiene costuras soldadas para que la lluvia no pueda penetrar
  • Elástico y cordón en el tope
  • Ajuste de botón en los tobillos

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Elástico y cordón ajustable en la cintura
  • Ajuste de botón en los tobillos
  • Composición del tejido: 70% poliéster/30% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad del tejido: 240 g/m²
  • Impermeable, recubierto de PU por metro. Columna de agua de 10.000 mm según EN ISO 811.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco