Capucha COMPLETE MacKlin, Unisex, Naranja de alta visibilidad, Tamaño ONE

N.º do artigo: 07014-880-14 ONE
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
Número do artigo 07014-880-14 ONE
EAN/GTIN 5707209153968
Número do fabricante 07014-880-14 ONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, cortaviento e impermeable MASCOTEX® con costuras selladas
  • Forro ligero
  • Elástico ajustable

Característica:

  • Fluorescente
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Forro ligero
  • Cordones elásticos en el borde frontal, ajustables
  • Se adjunta con un cierre con cremallera
  • Se adapta a 00930-880, 00534-880, 00535-880 y 07930-880
  • Composición del tejido: 100% poliéster (MASCOTEX®)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • No empape. Lavar por separado. No utilice agente suavizante.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco