SENSOR SB60-D2

N.º do artigo: 06960061
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pulsador

Identificação e classificação

Número do artigo 06960061
EAN/GTIN 7630041118292
Número do fabricante 06960061
Número L L41150 39

Descrição

Versão:

  • Fijación [mm]: ∅ 11
  • Longitud de la sonda [mm]: 30
  • Longitud [mm]: 90

Descrição:

Palpador SB60-D2-L30, L = 30 mm para RUGOSURF 90G para pequeños agujeros de Ø > 2 mm