Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas MULTISAFE Freibourg, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño 82C46

N.º do artigo: 06669-135-18 82C46
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
Número do artigo 06669-135-18 82C46
EAN/GTIN 5707209485021
Número do fabricante 06669-135-18 82C46
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Antiestático y pirorretardante PyroPro® con protección ácida
  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Correas de hombro ajustables hechas de tela con inserciones elásticas cortas y fuertes
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Antiestático y pirorretardante PyroPro® con protección ácida
  • Protege contra arcos y soldaduras ocasionales
  • El tratamiento de la superficie hace que el producto sea repelente a la suciedad
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo en babero con solapa y botón de presión oculto
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • tope es ajustable
  • Bolsillos delanteros
  • Cremallera
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas
  • Bolsillos para la rodilla, altura ajustable y con solapa y abertura desde arriba
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar
  • Costuras en color de contraste
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 87% algodón/12% poliamida/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • Estructura del lienzo. Puede encogerse hasta un 7% para 5 x lavandería industrial (ISO 15797) y hasta un 5% para lavandería doméstica. Lavar por separado. Después de cada lavado, impregne con fluorocarbono (PFC) para renovar la protección según EN 13034.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clase 1
  • EN ISO 11611 - CLASE 1 (A1)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal