Chaqueta MULTISAFE Visp, Unisex, Antracita oscuro, Tamaño XS

N.º do artigo: 06609-135-18 XS
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
Número do artigo 06609-135-18 XS
EAN/GTIN 5707209479808
Número do fabricante 06609-135-18 XS
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Antiestático y pirorretardante PyroPro® con protección ácida
  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Cierre con tira de protección contra la intemperie y broches ocultos para evitar arañazos
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar

Característica:

  • Antiestático y pirorretardante PyroPro® con protección ácida
  • Protege contra arcos y soldaduras ocasionales
  • El tratamiento de la superficie hace que el producto sea repelente a la suciedad
  • Cuello de pie con botones a presión
  • Costuras triples en las mangas, hombros y laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillos delanteros con cremallera oculta
  • Bolsillo interior con solapa
  • Puños con banda elástica
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 87% algodón/12% poliamida/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • Estructura del lienzo. Puede encogerse hasta un 7% para 5 x lavandería industrial (ISO 15797) y hasta un 5% para lavandería doméstica. Lavar por separado. Después de cada lavado, impregne con fluorocarbono (PFC) para renovar la protección según EN 13034.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clase 1
  • EN ISO 11611 - CLASE 1 (A1)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal