{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13 | |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa | |
| Qualidade | 6 | |
| Campo de tolerância | g | |
| Classe de tolerância | 6 g | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca | M6 | |
| Passo de rosca | 1 mm | |
| Tipo de produto | Anillo Pasa para roscas |
| Número do artigo | 0658513 | |
| EAN/GTIN | 4029713219192 | |
| Número do fabricante | 0658513 | |
| Número L | L40510 100687 | |
| Fabricante/responsável | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com |