Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos de medida internos 210,0mm

N.º do artigo: 0656393
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 0656393
EAN/GTIN 4029713218621
Número do fabricante 0656393
Número L L40510 340
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2250-1 ©
  • Para establecer instrumentos de medición internos

Descrição:

Calibre de anillos de ajuste para uso general (C) y para el ajuste de calibres internos. Fabricado en acero de calibre endurecido. Dimensión nominal Ø 210mm. Se suministran envueltos individualmente en papel aceitado.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 210
  • Dimensión nominal mm: 210

Norma:

DIN 2250-1