Llave Allen hexagonal, acabado en oxidación negra 12.0 mm x 259 mm

N.º do artigo: 06370
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 06370
EAN/GTIN 4010995063702
Número do fabricante 06370
Número L L60070 4448
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 12 mm
  • Longitud Total (mm): 259 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 57 mm
  • con batería / batería recargable: No