Sonda de temperatura y humedad robusta (digital) - para temperaturas hasta de +180 °C, con cable

N.º do artigo: 0636 9775
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
Tipo de produto Sensor de temperatura

Identificação e classificação

Número do artigo 0636 9775
EAN/GTIN 4029547019012
Número do fabricante 0636 9775
Número L L40540 471
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Descrição:

Utilice la robusta sonda de humedad/temperatura con el instrumento de medición multifunción testo compatible (pedir por separado) para medir la humedad relativa y la temperatura del aire. La humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío se calculan al mismo tiempo
  • Sonda robusta de humedad/temperatura: características y campos de aplicación
  • Utilice el cable fijo para conectar la sonda al instrumento de medición
  • Especialmente útil: almacene lecturas individuales directamente en el instrumento de medición pulsando el botón de la sonda. El menú de medición claramente estructurado para mediciones de larga duración permite manejar el instrumento de medición de forma intuitiva. Las tendencias de lectura se registran de forma fiable gracias a la cómoda introducción del tiempo de medición y el ciclo de medición
  • La robusta sonda de humedad/temperatura ha sido diseñada específicamente para su uso en sofisticados procesos de producción y tratamiento. El filtro sinterizado de PTFE enroscable es muy resistente a los medios agresivos e hidrófugo, y protege de forma fiable el sensor de humedad y temperatura. La sonda puede utilizarse en atmósferas polvorientas, a alta velocidad del aire y bajo tensión mecánica: por ejemplo, para mediciones en aire de escape industrial (durante procesos de secado), en materiales a granel y en armarios de pruebas climáticas
  • Concepto de calibración inteligente
  • Con la sonda digital de humedad/temperatura obtendrá resultados de medición excepcionalmente precisos, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición se mantiene en uso continuo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados