Sonda de temperatura y humedad de alta precisión (digital) - con cable

N.º do artigo: 0636 9772
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
Tipo de produto Sensor de temperatura

Identificação e classificação

Número do artigo 0636 9772
EAN/GTIN 4029547019005
Número do fabricante 0636 9772
Número L L40540 416
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Descrição:

Utilice la sonda de humedad/temperatura con el instrumento de medición multifunción testo compatible (pedir por separado) para medir la humedad relativa y la temperatura del aire. La temperatura del bulbo húmedo, el punto de rocío y la humedad absoluta se calculan al mismo tiempo
  • Sonda de humedad/temperatura de alta precisión - características
  • Calidad probada de Testo: puede confiar en resultados de medición fiables, ya que la sonda de humedad/temperatura está equipada con nuestro sensor de humedad de alta precisión y estabilidad a largo plazo. Este mide la humedad con una precisión de ± (0,6% HR + 0,7% de v.m.) en el rango entre 0 y 90% HR y es trazable a estándares internacionales de humedad, como ILAC, PTB y NIST
  • Utilice el cable fijo del mango para conectar la sonda de humedad/temperatura al instrumento de medición (pedir por separado)
  • Especialmente útil: almacene lecturas individuales directamente en el instrumento de medición pulsando el botón de la sonda de humedad/temperatura. El menú de medición claramente estructurado para mediciones de larga duración permite manejar el instrumento de medición de forma intuitiva. Las tendencias de lectura se registran de forma fiable gracias a la cómoda introducción del tiempo de medición y del ciclo de medición. Estas tendencias le permiten evaluar los cambios en los datos
  • Ahorro de espacio: más aplicaciones, menos equipamiento
  • Indensamente versátil: se puede conectar un asa universal a todos los cabezales de sonda - así puede dominar más aplicaciones utilizando menos equipamiento y ahorrar espacio
  • Pida el asa Bluetooth® para que sea más cómodo realizar su medición y garantizar menos desorden de cables en el maletín. Transmite las lecturas al instrumento de medición desde una distancia de hasta 20 metros. Si es necesario sustituir el sensor de humedad en un futuro lejano, puede cambiar el cabezal de la sonda
  • Concepto de calibración inteligente
  • Obtendrá resultados de medición excepcionalmente precisos con la sonda digital de humedad/temperatura, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Sólo tiene que enviar el cabezal de la sonda para su calibración, por lo que el instrumento de medición permanece en uso continuo
  • Ámbitos de aplicación de la sonda de humedad/temperatura de alta precisión
  • Procesos críticos: Utilice la sonda de humedad/temperatura allí donde sea crucial obtener resultados de medición precisos. Por ejemplo, para garantizar el clima de proceso en salas blancas, para asegurar una calidad constante en procesos industriales o para calibrar armarios de pruebas climáticas en laboratorios según la directiva DAkkS 5-7
  • Ductos de ventilación: La sonda de humedad/temperatura es especialmente adecuada para mediciones de humedad y temperatura del aire de alta precisión en conductos de ventilación, ya que el cabezal de la sonda tiene un diámetro de 12 mm. El punto de rocío, la temperatura de bulbo húmedo y la humedad absoluta se calculan automáticamente en el instrumento de medición compatible
  • Cámaras de almacenamiento y refrigeración: Gracias a un amplio rango de medición de 0 a 100% HR y de -20 a +70 °C, puede medir la humedad relativa y la temperatura del aire en almacenes y cámaras frigoríficas con un alto nivel de precisión y fiabilidad
  • Salas de trabajo: Si el aire está demasiado seco o demasiado húmedo, esto afecta a nuestro bienestar y al nivel de confort. Utilice la sonda de humedad/temperatura para controlar la humedad relativa, la temperatura del aire, el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo en salas de trabajo. Para mediciones a largo plazo, las tendencias de los datos de medición se pueden registrar en el instrumento de medición compatible
  • Sistemas de refrigeración y bombas de calor: La potencia de calefacción y refrigeración son parámetros importantes para ajustar los sistemas de refrigeración y las bombas de calor. Utilice la sonda de humedad/temperatura para medir la humedad relativa y la temperatura del aire (para esta medición, pida dos sondas de humedad/temperatura). La potencia de calefacción y refrigeración se calcula automáticamente en el instrumento de medición compatible.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados