Sonda de humedad robusta

N.º do artigo: 0636 2161
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Identificação e classificação

Número do artigo 0636 2161
EAN/GTIN 4029547004346
Número do fabricante 0636 2161
Número L L40540 189
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Descrição:

Conectada al instrumento de medición de la temperatura y humedad testo 635, la sonda de humedad robusta mide la humedad relativa y la temperatura en almacenes, cámaras de refrigeración y salas de trabajo o en canales de climatización y ventilación. Además es posible ejecutarse una medición de humedad de equilibrio de materiales. Para ello es necesario activar la función para calcular el contenido de H2O en el instrumento de medición y ajustar el material del objeto a medir (solado autonivelante de anhidrita, solado autonivelante de cemento, ladrillo silicocalcáreo, hormigón, teja de alto aislamiento, ladrillo macizo, madera dura, madera blanda, hormigón celular, aglomerado).