Tacos de acero individuales, 500,0mm DIN EN ISO 3650, c. 2

N.º do artigo: 0625800
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 500 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0625800
EAN/GTIN 4029713024222
Número do fabricante 0625800
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 2, EN ISO 3650. Dimensión de 500 mm.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 500 mm
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal mm: 500 mm

Norma:

EN ISO 3650