Bloques individuales de acero, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2

N.º do artigo: 0625730
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 100 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0625730
EAN/GTIN 4029713024154
Número do fabricante 0625730
Número L L40510 2604
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 2, EN ISO 3650. dimensión 100 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 100 mm
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal mm: 100 mm

Norma:

EN ISO 3650