Bloques individuales de acero, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 1

N.º do artigo: 0624160
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,08 mm
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0624160
EAN/GTIN 4029713022105
Número do fabricante 0624160
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1,08 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,08 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1,08 mm

Norma:

EN ISO 3650