Láser rotacional GRL 300 HVG

N.º do artigo: 061599404B
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
Tipo de produto Láser giratorio

Identificação e classificação

Número do artigo 061599404B
EAN/GTIN 3165140604536
Número do fabricante 061599404B
Número L L00660 56
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Láser rotacional GRL 300 HVG
  • excelente visibilidad para aplicaciones en interiores
  • línea láser verde: Hasta cuatro veces mejor visibilidad en comparación con una línea roja
  • ajuste rápido en uso horizontal y vertical mediante autonivelación automática del 8%
  • la función de aviso de choque conmutable evita errores de nivelación en golpes o vibraciones
  • carcasa de la batería
  • Soporte de construcción BT 300 HD Professional
  • caja de artesano
  • cargador con adaptador
  • varilla de medición GR 240 Professional
  • receptor láser LR 1G Professional
  • mando a distancia RC1 Professional
  • soporte universal WM 4 Professional
  • 1 baterías NiMH
  • 1 pilas de bloque de 9 V
  • 2 pilas pila LR20 1,5V
  • 1 pilas de 1,5 V LR6

Característica:

  • Alcance de trabajo con receptor: 300 m (diámetro)
  • Alcance de trabajo sin receptor: 100 m (diámetro)
  • Alcance de trabajo: 100 m
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
  • Color de la línea láser: verde
  • Peso, aprox. : 1,8 kg
  • Receptor láser compatible: LR 1G
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: 532 nm, < 5 mW
  • Clase de láser: 3R
  • Precisión de nivelación: ± 3. 0 mm a 30 m* (* más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Velocidad de rotación: 150, 300, 600 min-1
  • Rango de autonivelación: ± 5° (8 %)
  • Rosca del trípode: 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Material fornecido:

  • Funda de batería
  • Soporte de construcción BT 300 HD Professional
  • Maletín de herramientas
  • Cargador con adaptador
  • Barra de medición GR 240 Professional
  • Láser- Receptor LR 1G Profesional
  • Mando a distancia RC1 Profesional
  • Soporte universal WM 4 Profesional
  • 1 x pila recargable NiMH
  • 1 x pila bloque 9 V (6LR61)
  • 2 x pila LR20 1. 5 V (D)
  • 1 pila LR6 de 1,5 V (AA)

Produtos adequados