Kit combinado con 4 18V herramientas: GSR, GWS, GKM, GGS, 3 x batería

N.º do artigo: 0615990N3A
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Identificação e classificação

Número do artigo 0615990N3A
EAN/GTIN 4059952687599
Número do fabricante 0615990N3A
Número L L00590 1842
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Juego combinado con 4 herramientas de 18 V: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con un rendimiento impresionante y protección para el usuario.

Característica:

  • Volumen: 141,696 dm3
  • Peso bruto: 9 kg
  • Peso neto: 2,3 kg
  • Dimensión Anchura: 410 mm
  • Dimensión de altura: 720 mm
  • Longitud de la dimensión: 480 mm

Produtos adequados