Hojas de referencia de precisión de 0,25 mm de grosor para 150x500 mm

N.º do artigo: 0613840
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
Tipo de produto Láminas calibradas

Identificação e classificação

Número do artigo 0613840
EAN/GTIN 4029713280574
Número do fabricante 0613840
Número L L40510 2432
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descrição:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,25mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,25 mm