Hojas de referencia de precisión de 0,075 mm de grosor para 150x500 mm

N.º do artigo: 0613824
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
Tipo de produto Láminas calibradas

Identificação e classificação

Número do artigo 0613824
EAN/GTIN 4029713280536
Número do fabricante 0613824
Número L L40510 2623
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descrição:

Láminas de precisión, acero inoxidable. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,075mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,075 mm