Hojas de referencia de precisión, espesor cs. 0,12mm rango 50x300mm

N.º do artigo: 0613632
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
Tipo de produto Láminas calibradas

Identificação e classificação

Número do artigo 0613632
EAN/GTIN 4029713280246
Número do fabricante 0613632
Número L L40510 2573
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

acero al carbono, 50 x 300 mm, 10 piezas

Descrição:

Láminas de precisión de acero al carbono. Dimensión 50x300mm. Espesor 0,12mm. Paquete de 10 piezas.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,12 mm