Cinta métrica de precisión de acero al carbono de 0,18 mm, anchura de 50 mm

N.º do artigo: 0613236
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
Tipo de produto Cinta calibrada

Identificação e classificação

Número do artigo 0613236
EAN/GTIN 4029713279684
Número do fabricante 0613236
Número L L40510 2570
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

Acero al carbono, ancho 50 mm longitud 5 m

Descrição:

Cinta de precisión de acero al carbono, 5 m de longitud, 50 mm de ancho, grosor de 0,18 mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,18 mm