IMICRO DIGITAL 4-4,5MM

N.º do artigo: 06130102
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 06130102
EAN/GTIN 7630041116922
Número do fabricante 06130102
Número L L41140 371

Descrição

Versão:

  • Rango de medición [mm]: 4 ÷ 4,5
  • Rango de medición [in]: .1574 ÷ .1771
  • Max. errores permitidos [µm]: 4
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [µm]: 4
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [mm]: 0.001
  • Resolución [en]: .00005
  • Dimensión A [mm]: 2
  • Dimensión A [en]: .07
  • Dimensión B [mm]: 1,5
  • Dimensión B [en]: .05
  • Dimensión C [mm]: 20
  • Dimensión C [in]: .78

Descrição:

Micrómetro de interiores digital IMICRO, 4-4,5 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4