Descrição:
Martillo perforador con batería SDS plus GBH 18V-18. Entonces, el martillo perforador Bosch GBH 18V-18 Professional es la herramienta perfecta para ti. El sistema KickBack Control de este martillo perforador a batería, compacto y potente a la vez, garantiza que el motor se detiene inmediatamente cuando la broca se atasca en el material, evitando así las lesiones típicas por retroceso. El control de vibraciones amortigua las vibraciones para evitar el entumecimiento de las manos y los brazos. Este taladro percutor a batería ligero ofrece toda su potencia con solo una batería de 18 V/2,0 Ah, para que la potencia extrema sea menos pesada en la mano. Gracias a su robusto motor sin escobillas con potencia continua y velocidad constante, una sola carga de batería es suficiente para taladrar hasta 50 agujeros en hormigón. El martillo perforador Bosch GBH 18V-18 Professional es ideal para profesionales como ebanistas, carpinteros, cristaleros y conserjes que trabajan con hormigón, madera y metal. Es el martillo perforador a batería más ligero de la serie 18V de Bosch Professional y ofrece toda su potencia con una sola batería de 18 V y 2,0 Ah. El martillo perforador Bosch GBH 18V-18 Professional cuenta con un robusto motor sin escobillas y se puede utilizar para taladrar con percusión en hormigón, así como para taladrar en madera o metal. Además, está equipado con KickBack Control y Vibration Control. 2 baterías GBA 18V 2,0Ah (1 607 A35 0MA). Cargador GAL 18V-20 Professional (2 607 226 281). Maletín de herramientas. Tope de profundidad (1 613 001 009).
Característica:
- Tensión de la batería: 18,0 V
- BITURBO: No
- diámetro de perforación en hormigón con brocas de percusión, hasta: 18 mm
- Diámetro de perforación en hormigón con brocas para martillo, de: 4 mm
- Diámetro de perforación en hormigón con brocas para martillo: 4 – 18 mm
- Máx. Diámetro de perforación en metal: 10 mm
- Máx. Diámetro de perforación en madera: 18 mm
- Ámbito de aplicación óptimo: hormigón con brocas de percusión: 6 – 10 mm
- Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 6 mm
- Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 10 mm
- Energía de impacto (según EPTA 05/2016): 1,5 J
- Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con martillo en hormigón]: 19,0 m/s²
- Denominación de la gama: 71
- Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 254 mm
- Portaherramientas: SDS plus