Descrição:
Martillo perforador a batería con ONECHUCK GBH 18V-22 X, el GBH 18V-22 X Professional está repleto de potencia y funciones que llevan la perforación a un nuevo nivel, con una eficiencia, seguridad y control especiales. Su potente motor sin escobillas Bosch de 18 V, combinado con una velocidad constante, garantiza que se puedan taladrar más agujeros por carga de batería y que la potencia de salida sea estable. Mayor protección del usuario contra bloqueos accidentales y menores vibraciones gracias al KickBack Control y al Vibration Control. Además, su aspirador acoplable Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 garantiza unas condiciones de trabajo sin polvo. Con ONECHUCK, un portabrocas único, apto para brocas SDS plus, de vástago redondo y hexagonales, para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a ONECHUCK, el GBH 18-22 X Professional es el más potente de su clase en perforación con martillo y cincelado en hormigón y ladrillo, así como en perforación en madera y acero. Permite trabajar de forma más sencilla y mucho más eficiente gracias a su velocidad constante, la vibración minimizada y las condiciones de trabajo sin polvo. 2 baterías GBA 18 V 4,0 Ah (1 607 A35 14R). Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Tope de profundidad (1 613 001 009)
Característica:
- Denominación de la gama: 71