taladros atornilladores de batería GSR 12V-32

N.º do artigo: 06019N7000
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
Número do artigo 06019N7000
EAN/GTIN 4053423342840
Número do fabricante 06019N7000
Número L L00620 107612
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Taladro atornillador a batería GSR 12V-32. El GSR 12V-32 Professional inalámbrico ofrece el mejor control de la herramienta gracias al sistema Advanced KickBack Control. Esta tecnología minimiza el riesgo de lesiones si una broca se atasca repentinamente o incluso si la herramienta gira lentamente alrededor de su eje de perforación y la fuerza de sujeción aumenta lentamente. Con una longitud de cabeza de 142 mm y una altura de 160 mm, la herramienta es extremadamente compacta y facilita el taladrado o atornillado incluso en lugares estrechos o de difícil acceso. Además, trabajar repetidamente con este taladro atornillador ligero, que solo pesa 0,7 kg, resulta menos agotador. La GSR 12V-32 Professional es adecuada para todo tipo de aplicaciones de atornillado y taladrado en madera y metal. Información adicional: La GSR 12V-32 Professional está equipada con Advanced KickBack Control, un motor sin escobillas, un robusto mandril metálico, una potente luz de trabajo y una pinza para el cinturón. Cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Tipo de batería: Iones de litio
  • BITURBO: No
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 0,8 / 10 mm
  • Tipo de mandril: sin llave
  • Diámetro de taladrado en madera, máx.: 35 mm
  • Diámetro de taladrado en acero, máx.: 10 mm
  • Par (duro): 32 Nm
  • Par (suave): 21 Nm
  • Par (suave/duro/máx.): 21/32/- Nm
  • Niveles de par: 21
  • Niveles de par (estándar): 21
  • peso excl. batería: 0,7 kg
  • Velocidad de ralentí (1. Marcha / 2.ª marcha): 0 – 475 / 0 – 1800 min-1
  • Velocidad en vacío, 1. Marcha, hasta: 475 min-1
  • Velocidad en vacío, 2. Marcha, hasta: 1.800 min-1
  • Diámetro de atornillado, máx.: 8 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1.5 m/s²
  • Diámetro de sujeción del mandril, máx.: 10 mm
  • Diámetro de sujeción del mandril, mín.: 0,8 mm
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1.5 m/s²