Descrição:
Pistola de cartuchos a batería. La pistola de engrase GFP 18V-10 de Bosch facilita la lubricación. Con un práctico modo de bombeo, puedes definir el número exacto de bombeos y la dosis específica que necesitas. La lubricación es rápida, eficaz y sin esfuerzo gracias a los dos modos de velocidad, que garantizan una presión y un caudal óptimos. Con la manguera larga y el acoplamiento en ángulo, puedes lubricar cómodamente incluso los grifos de difícil acceso. Además, puedes utilizar cualquier cartucho: el GFP 18V-10 es compatible con todos los sistemas de cartuchos habituales. La bomba de engrase GFP 18V-10 es adecuada para la lubricación de todo tipo de piezas móviles. Esta herramienta tiene una presión máxima de funcionamiento de 10 000 psi y un caudal máximo de hasta 320 g/min. Está equipado con una manguera de 1200 mm de longitud, un acoplamiento recto y otro de 90°, así como una luz LED, y cuenta con un modo de bombeo para una dosificación precisa. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V)
Característica:
- Nivel de presión sonora: 85 dB(A)
- Nivel de potencia acústica: 77 dB(A)
- Subdivisión de las categorías de productos: Pistola de calafatear con batería