Descrição:
Llave de impacto batería GDX 18V-285, tanto en exterior como en interior: Transportar y transportar múltiples herramientas es tedioso. El GDX 18V-285 2 en 1 simplifica esto al requerir solo una herramienta para girar tornillos y pernos. Esta potente herramienta produce un par de giro de 285 Nm y puede apretar los pernos hasta M18. Las 2 etapas de velocidad permiten una adaptación óptima de revoluciones y par de giro a la aplicación. El atornillador de impacto GDX 18V-285 2 en 1 optimiza la potencia de atornillado de los pernos M8, M10 y M12 con su alto par de giro y selección de revoluciones. Esta herramienta también se puede utilizar para tornillos de torneado, con tornillos autorroscantes de 4,2 y 4,8 mm diámetros en chapa metálica, con tornillos para madera de 4 mm, 5 mm y 8 mm, así como con tornillos para cuello femoral M6, M8 y M10. 2 x batería GBA 18V 4,0Ah (1 607 A35 0PP). cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (2 607 226 251). 1 x clip de cinturón (1 619 PS0 752). Caja de 1 L BOXX
Característica:
- Peso incluida batería: 1,7 kg