Llave de impacto sin cable GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 2 x batería recargable ProCORE18V 4.0Ah

N.º do artigo: 06019L5002
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 06019L5002
EAN/GTIN 4059952641782
Número do fabricante 06019L5002
Número L L00590 1767
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La llave de impacto sin cable GDS 18V-330 HC Professional, compacta y ligera, facilita el trabajo.
  • Dos modos de funcionamiento estándar en la interfaz de usuario (tornillos/tuercas metálicos (A) y tornillos para madera (B)) garantizan un uso controlado y evitan la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de tornillos o tuercas metálicos al ralentizar o apagar la llave de impacto.
  • Cada modo de funcionamiento puede configurarse cómodamente para la aplicación correspondiente a través de la aplicación Bosch Toolbox.
  • Un par de apriete de 330 Nm y un par de arranque de 560 Nm ofrecen el máximo rendimiento.
  • Mayor flexibilidad y control gracias a los tres niveles de velocidad/par.
  • La llave de impacto giratoria es ideal para talleres de metal/cerrajería, montaje industrial, construcción de bastidores y mantenimiento de vehículos cuando se utilizan tornillos/tuercas de metal de M8 a M18.
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Professional 18V).
  • La GDS 18V-330 HC Professional cuenta con un indicador de estado de la herramienta, luz LED y clip de cinturón para mayor comodidad.

Característica:

  • Velocidad de impacto (3ª etapa): 3800 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Apriete de tuercas y tornillos de tamaño máximo admisible]: 13.0 m/s²
  • Incertidumbre K [Apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1.5 m/s²

Material fornecido:

  • 2 x batería ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Profesional (1 600 A01 3WF)
>

Produtos adequados