Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-21, versión Solo, L-BOXX

N.º do artigo: 06019H1108
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 06019H1108
EAN/GTIN 3165140979443
Número do fabricante 06019H1108
Número L L00590 1141
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-21, el taladro/destornillador de impacto inalámbrico GSB 18V-21 Professional es la herramienta de nivel básico fiable con función de taladro de impacto de la clase de 18 voltios de Bosch
  • Con un par duro de 55 Nm, proporciona la potencia necesaria para aplicaciones de perforación y perforación estándar
  • Su caja de engranajes totalmente metálica y su protección electrónica de celdas garantizan una calidad profesional para el uso diario y hacen que el broca sea tan fiable como duradero
  • Además, un diseño profesional con portabrocas de liberación rápida de 13 mm admite trabajos de alta calidad
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para perforar madera con un diámetro máximo de 35 mm, acero de hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 10 mm
  • La función de taladro de impacto también permite trabajar en mampostería de hasta 10 mm
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSB 18V-21 Professional también cuenta con 2 marchas, bloqueo automático, luz LED, batería de iones de litio y giro a la derecha/izquierda

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tipo de batería: iones de litio
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
  • Taladro Ø madera, máx.: 35 mm
  • Taladro Ø albañilería, máx.: 10 mm
  • Taladro Ø acero, máx. : 10 mm
  • Par (suave/duro/máx.): 21/55/- Nm
  • Pasos de par: 20+2
  • Peso sin batería: 1,3 kg
  • Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Velocidad de carrera, máx.
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1,5 m/s². 5 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación en metal]: 3,3 m/s²
  • Incertidumbre K [perforación por percusión en mampostería]: 6,7 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 1,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 204 mm

Material fornecido:

  • L-BOXX 136
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados