Descrição:
Taladro de percusión a batería GSB 18V-21, El taladro de percusión a batería GSB 18V-21 Professional es la herramienta básica fiable con función de taladro de percusión de la clase de 18 voltios de Bosch. Con un par de giro duro de 55 Nm, ofrece la potencia necesaria para aplicaciones estándar de taladrado y atornillado. El engranaje totalmente metálico y la protección electrónica de la célula garantizan una calidad profesional para el uso diario y hacen que el taladro sea tan fiable como duradero. Además, su diseño profesional con portabrocas de acción rápida de 13 mm favorece un trabajo de alta calidad. Esta herramienta eléctrica está diseñada para taladrar en madera con un diámetro máximo de 35 mm, en acero de hasta 13 mm y para tornillos de hasta 10 mm de diámetro. La función de taladro de percusión también permite trabajar en mampostería hasta 10 mm. Compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional de 18 voltios (Sistema Professional 18V). La GSB 18V-21 Professional dispone además de 2 marchas, bloqueo automático, luz LED, batería de iones de litio y giro a derecha/izquierda. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 x batería recargable GBA 18V 2,0Ah (1 600 Z00 036); cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Característica:
- Tensión de la batería: 18,0 V
- Tipo de batería: iones de litio
- Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 13 mm
- Taladro Ø madera, máx.: 35 mm
- Taladro Ø albañilería, máx.: 10 mm
- Taladro Ø acero, máx. : 10 mm
- Par (suave/duro/máx.): 21/55/- Nm
- Pasos de par: 20+2
- Peso sin batería: 1,3 kg
- Velocidad de ralentí (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
- Velocidad de carrera, máx.
- Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
- Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en mampostería]: 1,5 m/s²
- Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1,5 m/s². 5 m/s²
- Incertidumbre K [perforación en metal]: 3,3 m/s²
- Incertidumbre K [perforación por percusión en mampostería]: 6,7 m/s²
- Incertidumbre K [atornillado]: 1,0 m/s²
- Dimensiones de la herramienta (altura): 204 mm
Material fornecido:
- L-BOXX 136
- 2 x batería recargable GBA 18V 2.0Ah
- Cargador rápido GAL 18V-40 Professional